text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO FIXED SQUARE HEAD 3/4 SE 14X18

Objednací číslo 2C972229
Šířka klíče (mm)
Design Čtvercové kování
Velikost připojení 14x18 mm
Příslušenství Ano
Díl Ne

Specifikace

Šířka klíče (mm) 20
Design Čtvercové kování
Velikost připojení 14x18 mm
Příslušenství Ano
Díl Ne
Obdélníková montáž Ano
Značka Gedore
Model 7618-04
Type Square Insert

Popis

Kované, chrom-vanadiová ocel, matně chromované, S kolíkem pro odblokování, Max. trvalé zatížení západky podle DIN EN ISO 6789:2003 a/nebo maximální zatížení dutiny, S blokovacím kolíkem, Max. trvalé zatížení západky podle DIN EN ISO 6789:2003 a/nebo maximální zatížení dutiny.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2C972229
EAN 4002805768044
UBB 500642814262
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7688200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.