Momentové klíče - příslušenství
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
Momentové nářadí
Momentové klíče - příslušenství
0H029867
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
GEDO FIXED SQUARE HEAD 1/2 SE 9X12
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0H029867
Šířka klíče (mm)
Design
Čtvercové kování
Velikost připojení
9x12 mm
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka klíče (mm)
12.5
Design
Čtvercové kování
Velikost připojení
9x12 mm
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Obdélníková montáž
Ano
Značka
Gedore
Model
7612-02
Type
Square Insert
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Kované, chrom-vanadová ocel, matně chromované, S vysouvacím kolíkem pro odblokování, Max. trvalé zatížení západky podle DIN EN ISO 6789:2003 a/nebo maximální zatížení dutiny, S pojistným kolíkem, Max. trvalé zatížení západky podle DIN EN ISO 6789:2003 a/nebo maximální zatížení dutiny
Čísla materiálu
Objednací číslo
0H029867
EAN
4002805762028
UBB
500642813843
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
7687900