Inženýrská kladiva
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
Bourací kladiva
Bourací kladiva
Inženýrská kladiva
9P261136
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
GEDO ENGINEERS' HAMMER 2000 GR
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9P261136
Design
Jiný
Antimagnetický
Ne
Délka (mm)
400
Materiálová tyč
Dřevo
Magnetický
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Jiný
Antimagnetický
Ne
Délka (mm)
400
Materiálová tyč
Dřevo
Magnetický
Ne
Bez vazby
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Hmotnostní hlava (g)
2000
Celková hmotnost (g)
2491
Vyměnitelný hrot
Ne
Materiál hlavy
Ocel
S vytahovačem nehtů
Ne
S ochranou tyčinky
Ano
S držákem na nehty
Ne
Značka
Gedore
Type
Cross Pein Hammer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
S tvarovanou jasanovou (E 600 E) nebo hikorovou (E 600 H) rukojetí DIN 5111, navíc tvarovanou s dlouhou ochrannou objímkou z tvrzené oceli, Dvojitě tvarovaná hikorová rukojeť DIN 5111 s extra dlouhou ochrannou objímkou z tvrzené oceli, spojení rukojetí ROTBAND-PLUS, vysoká pracovní bezpečnost, dlouhá životnost, nejlepší poměr cena/výkon, spojení rukojetí ROTBAND-PLUS, vysoká pracovní bezpečnost, dlouhá životnost, nejlepší poměr cena/výkon
Čísla materiálu
Objednací číslo
9P261136
EAN
4010883858380
UBB
500642564289
UNSPSC
27111602
Výrobní číslo položky
8583820