text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO ENG.HAMMER 600H 1000 GR


S tvarovanou jasanovou (E 600 E) nebo hikorovou (E 600 H) rukojetí DIN 5111, navíc tvarovanou s dlouhou ochrannou objímkou z tvrzené oceli, Dvojitě tvarovaná hikorová rukojeť DIN 5111 s extra dlouhou ochrannou objímkou z tvrzené oceli, spojení rukojetí ROTBAND-PLUS, vysoká pracovní bezpečnost, dlouhá životnost, nejlepší poměr cena/výkon, spojení rukojet

Objednací číslo G4901.001.000
Design Jiný
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 360
Materiálová tyč Dřevo
Magnetický Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Jiný
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 360
Materiálová tyč Dřevo
Magnetický Ne
Bez vazby Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Hmotnostní hlava (g) 1000
Celková hmotnost (g) 1326
Vyměnitelný hrot Ne
Materiál hlavy Ocel
S vytahovačem nehtů Ne
S ochranou tyčinky Ano
S držákem na nehty Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1215
Type Cross Pein Hammer

Popis

S tvarovanou jasanovou (E 600 E) nebo hikorovou (E 600 H) rukojetí DIN 5111, navíc tvarovanou s dlouhou ochrannou objímkou z tvrzené oceli, Dvojitě tvarovaná hikorová rukojeť DIN 5111 s extra dlouhou ochrannou objímkou z tvrzené oceli, spojení rukojetí ROTBAND-PLUS, vysoká pracovní bezpečnost, dlouhá životnost, nejlepší poměr cena/výkon, spojení rukojetí ROTBAND-PLUS, vysoká pracovní bezpečnost, dlouhá životnost, nejlepší poměr cena/výkon

Čísla materiálu

Objednací číslo G4901.001.000
EAN 4010883858366
UBB 203110022142
UNSPSC 27111602
Výrobní číslo položky 8583660
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.