text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO ELECTRONIC TORQUE TESTER 1947699

Objednací číslo 1Z475755
Design Jiný
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Celková délka (mm) 150
Max. točivý moment (Nm) 55
Příslušenství Ano

Specifikace

Design Jiný
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Celková délka (mm) 150
Max. točivý moment (Nm) 55
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Gedore
Model 8612-050
Type Torque Tester

Popis

Snadno ovladatelná elektronická zkoušečka krouticího momentu s integrovaným snímačem krouticího momentu (DMS), 5 modelů v rozsahu od 0,2 do 3150 N-m, S pevným šestihranným vnitřním náhonem 1/4", 10, 17, 36, 46 mm nebo 1,1/2" čtyřhranným náhonem (v závislosti na modelu), S 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" čtyřhranným náhonem nebo bitovým adaptérem (v závislosti na modelu), Vysoká přesnost měření: Adaptér do auta pro napájení 12 V (č. 8612-390), software pro kontrolu věrohodnosti (kód 2834391), Rozsah dodávky: Elektronická zkoušečka krouticího momentu, kabel RS232, napájecí jednotka s EURO zástrčkou (UK, US, AUS-adaptér na vyžádání), 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 500 mA (pozn. typový štítek), 2 nástrčné klíče (velikost a pohon v závislosti na modelu), adaptér pro č. 8612-3150, návod k obsluze, obal, zkušební protokol.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Z475755
EAN 4002805929131
UBB 500642893878
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 1947699
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.