text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille DRALL+ Šroubovák s drážkou 1 x 5,5 mm 200 mm Čepel 315 mm


DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2chromovaná ocel, matně chromovanáčerný hrots dvousložkovou rukojetí

Objednací číslo 8B053457
Délka čepele (mm) 200
Šířka čepele (mm) 5.5
Vypouklé ostří Ne
Značka STAHLWILLE
Model DRALL+
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 200
Šířka čepele (mm) 5.5
Vypouklé ostří Ne
Značka STAHLWILLE
Model DRALL+
Type 4628 6 1,0X 5,5X200 ELEKTRIKERSCHRAUBENDREHER MIT DRALL GRIFF

Popis

DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2chromovaná ocel, matně chromovanáčerný hrots dvousložkovou rukojetí

Čísla materiálu

Objednací číslo 8B053457
EAN 4018754277735
UBB 500654009751
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 46283155
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.