text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO CORNER PIPE WR 179 2.IN.550

Objednací číslo G2586.000.550
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 2299
Vhodné pro max. průměr potrubí 2 inch
Délka (mm) 550
Rozsah upínání (mm) ['0.000', '80.000']

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 2299
Vhodné pro max. průměr potrubí 2 inch
Délka (mm) 550
Rozsah upínání (mm) ['0.000', '80.000']
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Lakované
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 2650
Komoditní kód 8204120000
Model 100
Type Pipe Wrench

Popis

Těžký trubkový klíč s tříbodovou rukojetí, Pro práci ve stísněných prostorech, Speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE, Zápustkově kovaná, Kalená, zuby dodatečně kalené, Samonavíjecí zuby posunuté proti směru otáčení, Váleček zajištěný proti ztrátě, Modře smaltovaná hlava, Modře smaltovaná hlava, Leštěná hlava

Čísla materiálu

Objednací číslo G2586.000.550
EAN 4017981100045
UBB 240102111343
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 4500300
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.