text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO CORNER PIPE WR 179 1.IN.320


Těžký trubkový klíč s tříbodovou rukojetí, Pro práci ve stísněných prostorech, Speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE, Zápustkově kovaný, Kalený, zuby dodatečně kalené, Samočinné sevření zuby posunutými proti směru otáčení, Váleček zajištěný proti ztrátě, Peckově smaltovaný modře, Hlava broušená, Peckově smaltovaný modře, Hlava leštěná

Objednací číslo G2586.000.320
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 825
Vhodné pro max. průměr potrubí 1 palec
Délka (mm) 320
Rozsah upínání (mm) ['0.000', '48.000']
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 825
Vhodné pro max. průměr potrubí 1 palec
Délka (mm) 320
Rozsah upínání (mm) ['0.000', '48.000']
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Lakované
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 810
Komoditní kód 8204120000
Model 100
Type Pipe Wrench

Popis

Těžký trubkový klíč s tříbodovou rukojetí, Pro práci ve stísněných prostorech, Speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE, Zápustkově kovaný, Kalený, zuby dodatečně kalené, Samočinné sevření zuby posunutými proti směru otáčení, Váleček zajištěný proti ztrátě, Peckově smaltovaný modře, Hlava broušená, Peckově smaltovaný modře, Hlava leštěná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2586.000.320
EAN 4017981100021
UBB 240102111186
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 4500140
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.