text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO CORNER PIPE WR 179 1.1/2420


Těžký trubkový klíč s tříbodovou rukojetí, Pro práci ve stísněných prostorech, Speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE, Zápustkově kovaná, Kalená, zuby dodatečně kalené, Samonavíjecí zuby posunuté proti směru otáčení, Váleček zajištěný proti ztrátě, Modře smaltovaná hlava, Modře smaltovaná hlava, Leštěná hlava

Objednací číslo G2586.000.420
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 1438
Vhodné pro max. průměr potrubí 1 1/2 palce
Délka (mm) 420
Rozsah upínání (mm) ['0.000', '60.000']
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 1438
Vhodné pro max. průměr potrubí 1 1/2 palce
Délka (mm) 420
Rozsah upínání (mm) ['0.000', '60.000']
Model s nízkou jiskrou Ne
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Lakované
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1450
Komoditní kód 8204120000
Model 100
Type Pipe Wrench

Popis

Těžký trubkový klíč s tříbodovou rukojetí, Pro práci ve stísněných prostorech, Speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE, Zápustkově kovaná, Kalená, zuby dodatečně kalené, Samonavíjecí zuby posunuté proti směru otáčení, Váleček zajištěný proti ztrátě, Modře smaltovaná hlava, Modře smaltovaná hlava, Leštěná hlava

Čísla materiálu

Objednací číslo G2586.000.420
EAN 4017981100038
UBB 240102111269
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 4500220
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.