Sady a sestavy pro vozíky
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
Skladování nářadí
Vozíky na nářadí
Sady a sestavy pro vozíky
1X265728
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
GEDO COMBINATION SPANNER SET 2308819
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1X265728
Počet očkových klíčů
0
Počet očkoplochých klíčů
0
Celkový počet nástrojů
25
Počet klíčů s otočnou hlavou
0
Počet dvouhlavých klíčů
0
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Počet očkových klíčů
0
Počet očkoplochých klíčů
0
Celkový počet nástrojů
25
Počet klíčů s otočnou hlavou
0
Počet dvouhlavých klíčů
0
Počet očkoplochých klíčů
17
Počet šestihranných klíčů
8
Počet ráčnových očkoplochých klíčů
0
Počet klíčů s otočnou hlavou
0
Počet oboustranných ráčnových klíčů
0
Šířka klíče (mm)
6 - 22
Značka
Gedore
Model
1500 CT2-1 B
Type
Combination Spanner Set
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
(2/3 module) With combination spanner set, 17-part and pin spanner set, 8-part Contents:1 pc. each of combination spanner with identical widths across flats, ring end offset,. Jaw position 15°, ring end 10° offset, AF 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 mm (1 B)1 pc. each of hex hexagonal socket wrench, CV steel, AF 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 (PH 42–88)
Čísla materiálu
Objednací číslo
1X265728
EAN
4010886895030
UBB
500642421472
UNSPSC
27111714
Výrobní číslo položky
2308819