Upínací kleště pro řetězy
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
Kleště a pinzety
Hasáky
Hasáky
G2578.000.510
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
GEDO CHAIN PIPE WR 210 2510
Přidat do katalogu
Objednací číslo
G2578.000.510
Design
Řetěz
Hmotnost
2500
Vhodné pro max. průměr potrubí
2 inch
Délka (mm)
510
Rozsah upínání (mm)
['0.000', '60.000']
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Řetěz
Hmotnost
2500
Vhodné pro max. průměr potrubí
2 inch
Délka (mm)
510
Rozsah upínání (mm)
['0.000', '60.000']
Kryt rukojeti
Lakované
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
2700
Komoditní kód
8204120000
Model
122002
Type
Pipe Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Kalená ocel podle EN 10083, S kalenými vyměnitelnými čelistmi, oboustranně ozubenými, modře smaltované, modře smaltované, modře smaltované.
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2578.000.510
EAN
4017981122023
UBB
240102111590
UNSPSC
27111708
Výrobní číslo položky
4535360