text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO BLITZTANG 152 9 225MM


Kované součásti, Indukčně kalené vroubkované plochy, Rychlé a snadné nastavení pomocí šroubového seřizovače - nastavení jednou rukou, Samočinný záběr ploch, GEDORE modře práškově lakovaný, Délka 9" (228 mm)

Objednací číslo G2575.000.225
Hmotnost 531
Vhodné pro max. průměr potrubí Jiný
Délka (mm) 230
Rozsah upínání (mm) 42 - 42
Kryt rukojeti Lakované
Baleno po 1

Specifikace

Hmotnost 531
Vhodné pro max. průměr potrubí Jiný
Délka (mm) 230
Rozsah upínání (mm) 42 - 42
Kryt rukojeti Lakované
Značka Gedore
Váha kusu (g) 515
Komoditní kód 8204120000
Model 152 9
Type Pipe Wrench

Popis

Kované součásti, Indukčně kalené vroubkované plochy, Rychlé a snadné nastavení pomocí šroubového seřizovače - nastavení jednou rukou, Samočinný záběr ploch, GEDORE modře práškově lakovaný, Délka 9" (228 mm)

Čísla materiálu

Objednací číslo G2575.000.225
EAN 4010886641934
UBB 240102113166
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 6419360
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.