text.skipToContent text.skipToNavigation

GED DREMOPLUS ALU 2000NM


Vhodné zejména pro: Vlastnosti: Průmysl, staveniště, dílny pro užitková vozidla a automobily, zemědělská technika, stavební stroje, stavba mostů, lodí, letadel a železnic, rafinérie, strojírenství a strojní zařízení, údržba: Mechanický ruční násobič krouticího momentu pro řízené utahování a povolování šroubových spojů, S jednostupňovou planetovou převod

Objednací číslo 3Y736943
Výška 131
Celková délka (mm) 230
Max. točivý moment (Nm) 2000
Maximální výstupní točivý moment (Nm) 2000
Max. vstupní krouticí moment (Nm) 580
Baleno po 1

Specifikace

Výška 131
Celková délka (mm) 230
Max. točivý moment (Nm) 2000
Maximální výstupní točivý moment (Nm) 2000
Max. vstupní krouticí moment (Nm) 580
Velikost připojení vstupního čtvercového pohonu 3/4 palce
Velikost připojení výstupního čtvercového pohonu 1 palec
S reakční tyčí Ano
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Gedore
Model DVI-20L
Type Torque Multipliers

Popis

Vhodné zejména pro: Vlastnosti: Průmysl, staveniště, dílny pro užitková vozidla a automobily, zemědělská technika, stavební stroje, stavba mostů, lodí, letadel a železnic, rafinérie, strojírenství a strojní zařízení, údržba: Mechanický ruční násobič krouticího momentu pro řízené utahování a povolování šroubových spojů, S jednostupňovou planetovou převodovkou, Vysoce výkonné hliníkové pouzdro, Modely s převodovým poměrem 1:4, 1:5,5, Zaručená přesnost: Lepší než tolerance +/- 3 %, K provozu s vhodným momentovým klíčem, 2 modely s maximálním zatížením v rozsahu od max. 2000 N-m až 2800 N-m, Model -Z: s klikovým reakčním ramenem ve tvaru Z z chromvanadiové oceli, Model -L: s rovným reakčním ramenem ve tvaru L, s nastavitelným reakčním čtyřhranem, z lehkého kovu, Výstupní čtyřhran s otvorem pro rázové hlavice s pojistným kolíkem a kroužkem.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Y736943
EAN 4010886934432
UBB 500632574199
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2653249
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.