Zahradní nářadí
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
Zahradní elektrické vybavení
Zahradní nářadí
4S446776
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
Gas hose length 1.8 m internal dm 6.3 mm wall thickness 3 mm black
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4S446776
Design
Rovné/úhlové
Připojení 1
Jiný
Připojení 2
Jiný
Třída kvality
Jiný
Délka (mm)
1800
Materiál
Pryž
Barva povlaku
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Rovné/úhlové
Připojení 1
Jiný
Připojení 2
Jiný
Třída kvality
Jiný
Délka (mm)
1800
Materiál
Pryž
Barva povlaku
Jiný
S těsnicími kroužky/těsněními
Ano
Vhodné pro stlačený vzduch
Ne
Vnitřní průměr hadice (mm)
6.3
Vhodná pro chlazenou vodu
Ne
Vhodné pro vodovodní kohoutek
Ne
Vhodné pro vodu pro ústřední vytápění
Ne
Vhodná pro olej
Ne
Materiálové těsnění
Jiný
Materiál opletení
Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
20
Připojení jmenovitého průměru 1
Jiný
Jmenovitý průměr hadice
Jiný
S opletením
Ne
Druh nátěru
Žádný
Spojení materiálu 1
Jiný
Spojení materiálu 2
Jiný
Kvalita materiálu připojení 1
Jiný
Připojení kvality materiálu 2
Jiný
Schváleno GDV
Ne
Schválení VA
Ne
Typové schválení podle BBR/EKS
Ne
Značka
Fabory approved vendor
Type
3211/1,8-R, 99102575
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4S446776
UBB
500726965733
UNSPSC
40142009
Výrobní číslo položky
1000152673