Akumulátorové nářadí
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
Akumulátorové nářadí
Frézy & hoblíky
4Z528387
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
Frézy a hoblíky BOSCH GHO 12 V-20 C&G
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4Z528387
Jmenovité napětí (V)
12
Hloubka hoblování (mm)
2
Šířka hoblování (mm)
56
Maximální hloubka záběru (mm)
17
Volnoběžné otáčky (1/min)
14500
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
1.5
S nabíječkou baterií
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
12
Hloubka hoblování (mm)
2
Šířka hoblování (mm)
56
Maximální hloubka záběru (mm)
17
Volnoběžné otáčky (1/min)
14500
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
1.5
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4Z528387
EAN
3165140922876
UBB
500699225115
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06015A7002