Křížové klíče
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
Speciální automobilové nářadí
Klíče
Křížové klíče
7I492179
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
Four-way wheel brace 17 x 19 x 22 x 12.5 (1/2 inch square) L350 mmxW350mm PROMAT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7I492179
Ochrana povrchu
Jiný
Celková délka (mm)
350
Čtyřhranná tyč
12.5 mm (1/2 inch)
Šířka klíče 1 (mm)
17
Šířka klíče 2 (mm)
19
Šířka klíče 3 (mm)
22
Šířka klíče 4 (mm)
12.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Celková délka (mm)
350
Čtyřhranná tyč
12.5 mm (1/2 inch)
Šířka klíče 1 (mm)
17
Šířka klíče 2 (mm)
19
Šířka klíče 3 (mm)
22
Šířka klíče 4 (mm)
12.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7I492179
EAN
4015448652335
UBB
500583129977
UNSPSC
27111714
Výrobní číslo položky
4000823665