text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Forstner drill bit BLACK SHARK PRO dm 35 mm overall length 90 mm shank dm 10 mm FISCH-TOOLS


Objednací číslo 0Y871044
Průměr otvoru (mm) 35
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 10
Vhodné pro typ držáku hřídele Cylindrický
Se středovým vrtákem Ne
Značka Fisch-tools
Komoditní kód 82075090
Baleno po 1

Specifikace

Průměr otvoru (mm) 35
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 10
Vhodné pro typ držáku hřídele Cylindrický
Se středovým vrtákem Ne
Značka Fisch-tools
Komoditní kód 82075090

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Y871044
EAN 9002696365693
UBB 500573933602
UNSPSC 21102206
Výrobní číslo položky 031BS03500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.