text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Forstner drill bit BLACK SHARK PRO dm 25 mm overall length 90 mm shank dm 8 mm FISCH-TOOLS


Objednací číslo 7Q356462
Průměr otvoru (mm) 25
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Vhodné pro typ držáku hřídele Cylindrický
Se středovým vrtákem Ne
Značka Fisch-tools
HS kód 82075090
Baleno po 1

Specifikace

Průměr otvoru (mm) 25
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Vhodné pro typ držáku hřídele Cylindrický
Se středovým vrtákem Ne
Značka Fisch-tools
HS kód 82075090

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Q356462
EAN 9002696365686
UBB 500583209092
UNSPSC 21102206
Výrobní číslo položky 031BS02500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.