Zahradní nářadí
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
Zahradní elektrické vybavení
Zahradní nářadí
7F829236
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
Flood set C150 WA 12500 l/h 10.5 m 750 W HOMA
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7F829236
Počet fází
1
Délka kabelu (m)
10
Max. statická výška (mm)
10.5
Tvar příruby
Jiný
Elektrické připojení
Kabel
Jmenovité napětí (V)
230 - 230
Frekvence
50 Hz
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Počet fází
1
Délka kabelu (m)
10
Max. statická výška (mm)
10.5
Tvar příruby
Jiný
Elektrické připojení
Kabel
Jmenovité napětí (V)
230 - 230
Frekvence
50 Hz
Stupeň krytí (IP)
Jiný
Materiál oběžného kola/čerpadla
Jiný
Materiál krytu motoru
Jiný
Kvalita materiálu krytu motoru
Jiný
Příkon motoru (P1) na motor (kW)
0.75
Objemový průtok (BEP) (m³/h)
12.5
Připojení standardní výstupní strana
Jiný
Jmenovitý provozní režim
Jiný
S ochranou proti chodu nasucho
Ne
Typ regulace otáček
Jiný
Regulace otáček motoru
Jiný
S řezacím systémem
Ne
Materiál skříně čerpadla
Jiný
Obvod čerpadla
Jiný
Kvalita materiálu pláště čerpadla
Jiný
Vhodné pro suchou montáž
Ne
Kvalita materiálu oběžného kola/čerpadla
Jiný
Jmenovitý průměr výstupní strany přípojky
Jiný
Výstupní strana přípojky
Jiný
Připojení přírubového kompresního stupně strana výstupu
Jiný
Značka
Homa
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7F829236
EAN
4014680059605
UBB
500583095301
UNSPSC
40151513
Výrobní číslo položky
4000818378