Kola
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
Stěhování a zakrývání
Kola
3Z477938
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
Fixed castor wheel dm 30 mm load cap. 40 kg BS ROLLEN
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3Z477938
Barva
Černá
Materiál
Plast
Typ upevnění
Deska
Šířka desky (mm)
20
Průměr montážního otvoru (mm)
5.2
Maximální nosnost (kg)
40
Typ držení v otevřené poloze
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Černá
Materiál
Plast
Typ upevnění
Deska
Šířka desky (mm)
20
Průměr montážního otvoru (mm)
5.2
Maximální nosnost (kg)
40
Typ držení v otevřené poloze
Jiný
Montážní výška (mm)
33
Počet kol
1
Řiditelný
Ne
Typ běhounu
Tvrdé
Délka desky (mm)
46
Šířka role (cm)
14
Průměr válce (mm)
30
Značka
Bs rollen
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3Z477938
EAN
4021885000561
UBB
500581994513
UNSPSC
31162701
Výrobní číslo položky
E50.030