Kola
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
Stěhování a zakrývání
Kola
0Z231101
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
Fixed castor wheel dm 16 mm load cap. 30 kg BS ROLLEN
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0Z231101
Barva
Černá
Materiál
Plast
Typ upevnění
Deska
Šířka desky (mm)
23
Průměr montážního otvoru (mm)
4.4
Maximální nosnost (kg)
30
Typ držení v otevřené poloze
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Černá
Materiál
Plast
Typ upevnění
Deska
Šířka desky (mm)
23
Průměr montážního otvoru (mm)
4.4
Maximální nosnost (kg)
30
Typ držení v otevřené poloze
Jiný
Montážní výška (mm)
20.5
Počet kol
1
Řiditelný
Ne
Typ běhounu
Tvrdé
Délka desky (mm)
42
Šířka role (cm)
16
Průměr válce (mm)
16
Značka
Bs rollen
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0Z231101
EAN
4021885000615
UBB
500573924874
UNSPSC
31162701
Výrobní číslo položky
E50.016