text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Izolační páska 52100 Modrá 19 mm x 20 m IL1920


Vhodné pro elektrickou izolaci a pro zpevnění, ochranu a opravy. Nehořlavé. Se schválením VDE. Ručně trhatelné

Objednací číslo IL1920HPX
Barva Modré
Šířka 19
Tloušťka (mm) 0.15
Délka (mm) 20
Materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Baleno po 1

Specifikace

Barva Modré
Šířka 19
Tloušťka (mm) 0.15
Délka (mm) 20
Materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Teplotní odolnost (°C) 90 - 90
Izolační Ano
Vhodné pro vysoké napětí Ano
Samolepicí/amalgamující Ano
Značka HPX
Váha kusu (g) 75.07
Komoditní kód 39191080
Type Insulation Tape

Popis

Vhodné pro elektrickou izolaci a pro zpevnění, ochranu a opravy. Nehořlavé. Se schválením VDE. Ručně trhatelné

Čísla materiálu

Objednací číslo IL1920HPX
EAN 5425014223620
UBB 500619970576
UNSPSC 31201500
Výrobní číslo položky IL1920
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.