text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer wireclip wis 2mm/2m Satz mit Öse


The fischer WIS Wireclip cable set with eye is a component in the fischer WIC Wireclip system. The prefabricated loop is fed through the wireclip and then fastened to the objects. Suspension can be infinitely adjusted after installation. The fischer nail anchor FNA II 6 x 25 OE with eye is ideal for fixing the wire.

Artikelnummer 45957FIS
Geeignet für Schaltkreisintegrität Ja
Endbefestigung Mit Ösenende
Kabel-Durchmesser (mm) 2
Material des Kabels Andere
Materialverriegelung/Spannvorrichtung Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Geeignet für Schaltkreisintegrität Ja
Endbefestigung Mit Ösenende
Kabel-Durchmesser (mm) 2
Material des Kabels Andere
Materialverriegelung/Spannvorrichtung Andere
Marke Fischer
Gewicht pro Stück (g) 65.97
Warennummer 73121049

Beschreibung

The fischer WIS Wireclip cable set with eye is a component in the fischer WIC Wireclip system. The prefabricated loop is fed through the wireclip and then fastened to the objects. Suspension can be infinitely adjusted after installation. The fischer nail anchor FNA II 6 x 25 OE with eye is ideal for fixing the wire.

Artikelnummern

Artikelnummer 45957FIS
EAN 4006209459577
UBB 500616731468
UNSPSC 31161618
Hersteller Artikel Nr 45957
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.