text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer wireclip wic 4 ve 50


Drátěná svorka WIC je součástí systému fischer Wireclip WIC. Z drátu se vytvoří smyčka pro upevnění. Ta se následně vede skrz wireclip, což pak znamená bezpečné upevnění předmětů. Zavěšení lze po instalaci plynule nastavovat. K upevnění drátu je ideální hřebíková kotva fischer FNA II 6 x 25 OE s okem. Drátěná svorka fischer je vhodná zejména pro zavěšen

Article number 44564FIS
Vhodné pro integritu obvodu Ano
Koncové upevnění S karabinou na konci
Průměr kabelu (mm) 4
Materiál kabelu Jiný
Zařízení pro uzamčení materiálu/napínač Jiný
Packed per 1

Specifications

Vhodné pro integritu obvodu Ano
Koncové upevnění S karabinou na konci
Průměr kabelu (mm) 4
Materiál kabelu Jiný
Zařízení pro uzamčení materiálu/napínač Jiný
Značka Fischer
Váha kusu (g) 141.6

Description

Drátěná svorka WIC je součástí systému fischer Wireclip WIC. Z drátu se vytvoří smyčka pro upevnění. Ta se následně vede skrz wireclip, což pak znamená bezpečné upevnění předmětů. Zavěšení lze po instalaci plynule nastavovat. K upevnění drátu je ideální hřebíková kotva fischer FNA II 6 x 25 OE s okem. Drátěná svorka fischer je vhodná zejména pro zavěšení osvětlovacích lišt, větracích kanálů nebo reklamních cedulí.

Article numbers

Article number 44564FIS
EAN 4006209445648
UBB 500616725445
UNSPSC 31161618
Manufacturer article nr  44564
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.