text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer wireclip wic 3 ve 20


Drátěná svorka WIC je součástí systému fischer Wireclip WIC. Z drátu se vytvoří smyčka pro upevnění. Ta se následně vede skrz wireclip, což pak znamená bezpečné upevnění předmětů. Zavěšení lze po instalaci plynule nastavovat. K upevnění drátu je ideální hřebíková kotva fischer FNA II 6 x 25 OE s okem. Drátěná svorka fischer je vhodná zejména pro zavěšen

Objednací číslo 44561FIS
Vhodné pro integritu obvodu Ano
Koncové upevnění S karabinou na konci
Průměr kabelu (mm) 3.5
Materiál kabelu Jiný
Zařízení pro uzamčení materiálu/napínač Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Vhodné pro integritu obvodu Ano
Koncové upevnění S karabinou na konci
Průměr kabelu (mm) 3.5
Materiál kabelu Jiný
Zařízení pro uzamčení materiálu/napínač Jiný
Značka Fischer
Váha kusu (g) 51.817

Popis

Drátěná svorka WIC je součástí systému fischer Wireclip WIC. Z drátu se vytvoří smyčka pro upevnění. Ta se následně vede skrz wireclip, což pak znamená bezpečné upevnění předmětů. Zavěšení lze po instalaci plynule nastavovat. K upevnění drátu je ideální hřebíková kotva fischer FNA II 6 x 25 OE s okem. Drátěná svorka fischer je vhodná zejména pro zavěšení osvětlovacích lišt, větracích kanálů nebo reklamních cedulí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 44561FIS
EAN 4006209445617
UBB 500616725106
UNSPSC 31161618
Výrobní číslo položky 44561
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.