Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
80659FIS
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
Fischer wd 8x90 sanitární upevňovací sada
Přidat do katalogu
Objednací číslo
80659FIS
Délka (mm)
60
Materiál
Plast
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
77.1
Info
N
rec
= Recommended load in kN.
Includes the safety factor 2,25.
Steel failure/bending of the hook decisive.
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
60
Materiál
Plast
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
77.1
Info
N
rec
= Recommended load in kN.
Includes the safety factor 2,25.
Steel failure/bending of the hook decisive.
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Kompletní upevňovací sada pro rychlou a jednoduchou montáž umyvadel a pisoárů. Skládá se ze dvou univerzálních upevňovacích prvků UX 10x60, dvou šroubů s čepem M8x90 gvz a dvou přírubových matic. Univerzální upevňovací prvek fischer UX bez obruby je vhodný pro předsazenou a průchozí montáž - do všech plných i dutých stavebních materiálů.
Čísla materiálu
Objednací číslo
80659FIS
EAN
4006209806593
UBB
500616779988
UNSPSC
31162400
Výrobní číslo položky
80659