text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer wd 10x120 sanitární upevňovací sada


Kompletní upevňovací sada pro rychlou a jednoduchou montáž umyvadel a pisoárů. Skládá se ze dvou univerzálních upevňovacích prvků UX 14x75, dvou šroubů s čepem M10x120 gvz a dvou přírubových matic. Univerzální upevňovací prvek fischer UX bez obruby je vhodný pro předsazenou a průchozí montáž - do všech plných i dutých stavebních materiálů.

Objednací číslo 80655FIS
Délka (mm) 60
Materiál Plast
Značka Fischer
Váha kusu (g) 139.5
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 60
Materiál Plast
Značka Fischer
Váha kusu (g) 139.5
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Popis

Kompletní upevňovací sada pro rychlou a jednoduchou montáž umyvadel a pisoárů. Skládá se ze dvou univerzálních upevňovacích prvků UX 14x75, dvou šroubů s čepem M10x120 gvz a dvou přírubových matic. Univerzální upevňovací prvek fischer UX bez obruby je vhodný pro předsazenou a průchozí montáž - do všech plných i dutých stavebních materiálů.

Čísla materiálu

Objednací číslo 80655FIS
EAN 4006209806555
UBB 500616779640
UNSPSC 31162400
Výrobní číslo položky 80655
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.