text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ux 6 l univerzální zástrčka


Univerzální upevnění fischer UX je plastové upevnění z vysoce kvalitního nylonu. Univerzální upevňovací prvek fischer se v pevných stavebních materiálech rozpíná a v dutých stavebních materiálech se zauzluje, čímž zajišťuje maximální pevnost. Z tohoto důvodu je fischer UX vždy správnou volbou - i u neznámých stavebních materiálů. Univerzální upevňovací

Objednací číslo 72094FIS
Barva Šedé
Design Univerzální kotevní hmoždinka
Ochrana povrchu Jiný
Se šroubem Ne
Délka (mm) 50
Baleno po 1

Specifikace

Barva Šedé
Design Univerzální kotevní hmoždinka
Ochrana povrchu Jiný
Se šroubem Ne
Délka (mm) 50
Materiál Plast
Průměr vrtaného otvoru (mm) 6
Hloubka vyvrtaného otvoru (mm) 60
Vhodné pro plynobeton Ano
Vhodný pro šroub pro autobusy Ano
S okrajem Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro vápenopískové cihly Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Vhodné pro upevnění pomocí kabelových stahovacích pásků Ne
Vhodné pro sádrokartonové desky Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Průchozí montáž Ne
Předsazená instalace Ano
Rozložená instalace Ne
Vhodné pro pórobeton Ano
Vhodný pro vláknité/třískové desky Ano
Vhodné pro plné cihly Ano
Vhodné pro svislé cihly s vývrtem Ano
Značka Fischer
For tapping screw_A 4
For tapping screw_B 5
Váha kusu (g) 1.249
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Popis

Univerzální upevnění fischer UX je plastové upevnění z vysoce kvalitního nylonu. Univerzální upevňovací prvek fischer se v pevných stavebních materiálech rozpíná a v dutých stavebních materiálech se zauzluje, čímž zajišťuje maximální pevnost. Z tohoto důvodu je fischer UX vždy správnou volbou - i u neznámých stavebních materiálů. Univerzální upevňovací prvek fischer UX bez hrany je vhodný pro průchozí montáž.

Čísla materiálu

Objednací číslo 72094FIS
EAN 4006209720943
UBB 500616774021
UNSPSC 31162103
Výrobní číslo položky 72094
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.