text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ux 10 r kp univerzální zátka


Univerzální upevňovací prvek fischer UX je plastový upevňovací prvek vyrobený z vysoce kvalitního nylonu. Univerzální upevňovací prvek fischer se v pevných stavebních materiálech rozpíná a v dutých stavebních materiálech se zauzluje, aby maximálně držel. Z tohoto důvodu je fischer UX vždy správnou volbou - i u neznámých stavebních materiálů. Hrana zabra

Objednací číslo 62759FIS
Barva Šedé
Design Univerzální kotevní hmoždinka
Ochrana povrchu Jiný
Se šroubem Ne
Délka (mm) 60
Baleno po 1

Specifikace

Barva Šedé
Design Univerzální kotevní hmoždinka
Ochrana povrchu Jiný
Se šroubem Ne
Délka (mm) 60
Materiál Plast
Průměr vrtaného otvoru (mm) 10
Hloubka vyvrtaného otvoru (mm) 75
Vhodné pro plynobeton Ano
Vhodný pro šroub pro autobusy Ano
S okrajem Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro vápenopískové cihly Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Vhodné pro upevnění pomocí kabelových stahovacích pásků Ne
Vhodné pro sádrokartonové desky Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Průchozí montáž Ne
Předsazená instalace Ne
Rozložená instalace Ne
Vhodné pro pórobeton Ano
Vhodný pro vláknité/třískové desky Ano
Vhodné pro plné cihly Ano
Vhodné pro svislé cihly s vývrtem Ano
Značka Fischer
Váha kusu (g) 4.364
Obsah sady 25 x plug UX 10 x 60 R (with collar)
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Popis

Univerzální upevňovací prvek fischer UX je plastový upevňovací prvek vyrobený z vysoce kvalitního nylonu. Univerzální upevňovací prvek fischer se v pevných stavebních materiálech rozpíná a v dutých stavebních materiálech se zauzluje, aby maximálně držel. Z tohoto důvodu je fischer UX vždy správnou volbou - i u neznámých stavebních materiálů. Hrana zabraňuje sklouznutí při montáži.

Čísla materiálu

Objednací číslo 62759FIS
EAN 4006209627594
UBB 500616772124
UNSPSC 31162103
Výrobní číslo položky 62759
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.