text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Upínací deska dvojitá Ocel Pozinkované DPP 65

Objednací číslo
Délka
Značka Fischer
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Typ č. DPP
Váha kusu (g) 27.764
Info Upevňovací prvek pro instalaci dvou paralelních potrubí s jedním upevňovacím bodem.Výhody:
  • Jen jeden upevňovací bod pro dvě potrubí.
  • Velmi vhodné pro viditelné upevnění.
  • Možnost nastavení díky drážce.Pro upevnění:
    • Paralelní potrubí na stěně.Vlastnosti:
      • Materiál: Ocel DD11 (materiál č. 1.0332) dle DIN EN 10111
      • Galvanické pzinkování, 5 - 9 µm.

Specifikace

Délka 65 mm
Značka Fischer
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Typ č. DPP
Váha kusu (g) 27.764
Info Upevňovací prvek pro instalaci dvou paralelních potrubí s jedním upevňovacím bodem.Výhody:
  • Jen jeden upevňovací bod pro dvě potrubí.
  • Velmi vhodné pro viditelné upevnění.
  • Možnost nastavení díky drážce.Pro upevnění:
    • Paralelní potrubí na stěně.Vlastnosti:
      • Materiál: Ocel DD11 (materiál č. 1.0332) dle DIN EN 10111
      • Galvanické pzinkování, 5 - 9 µm.

Rozměry

L (mm) 65
L1 65
M 8

Čísla materiálu

Objednací číslo 64271.000.065
EAN 4006209797020
UBB 500504044958
UNSPSC 31162905
Výrobní číslo položky 079702

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.