text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer thermax 8/180 m6 abstandsmontagesystem

Objednací číslo 45691FIS
Tvar hlavy Jiný
Ochrana povrchu Zinková
Průměr šachty (mm) 8
S hmoždinkou Ano
Materiál Ocel

Specifikace

Tvar hlavy Jiný
Ochrana povrchu Zinková
Průměr šachty (mm) 8
S hmoždinkou Ano
Materiál Ocel
Velikost závitu (metrická) 6
S maticí Ne
S podložkou Ne
S krytem Ano
Barevné krytí Bílá
Značka Fischer
Váha kusu (g) 67.565
Info
  • Suitable for concrete, solid brick, sand lime solid bricks, perforated bricks, sand lime perforated bricks, hollow blocks, solid pumice, aircrete, natural stone etc.

Popis

Stojanový izolační systém fischer TherMax 8 je řešením pro upevnění do vnějších stěn bez tepelného mostu v ETICS. Šroub s hmoždinkou vyztuženou skelnými vlákny si sám prorazí cestu omítkou do izolace. Při montáži se hmoždinka otočí do univerzálního upevňovacího prvku UX, a tím je zajištěna ve stavebním materiálu. Kužel proti prochladnutí na špičce hmoždinky vytváří tepelnou bariéru a drží vnější upevnění. TherMax upevňuje lehká břemena, jako jsou světla, poštovní schránky nebo hromosvody, do betonu, pórobetonu a zdiva z plných a děrovaných cihel.

Čísla materiálu

Objednací číslo 45691FIS
EAN 4006209456910
UBB 500616728829
UNSPSC 31162400
Výrobní číslo položky 45691
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.