Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
45689FIS
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
Fischer thermax 8/140 m6 stand-off inst.
Přidat do katalogu
Objednací číslo
45689FIS
Tvar hlavy
Jiný
Ochrana povrchu
Zinková
Průměr šachty (mm)
8
S hmoždinkou
Ano
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Jiný
Ochrana povrchu
Zinková
Průměr šachty (mm)
8
S hmoždinkou
Ano
Materiál
Ocel
Velikost závitu (metrická)
6
S maticí
Ne
S podložkou
Ne
S krytem
Ano
Barevné krytí
Bílá
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
54.95
Info
Suitable for concrete, solid brick, sand lime solid bricks, perforated bricks, sand lime perforated bricks, hollow blocks, solid pumice, aircrete, natural stone etc.
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Stojanový izolační systém fischer TherMax 8 je řešením pro upevnění do vnějších stěn bez tepelného mostu v ETICS. Šroub s hmoždinkou vyztuženou skelnými vlákny si sám prorazí cestu omítkou do izolace. Při montáži se hmoždinka otočí do univerzálního upevňovacího prvku UX, a tím je zajištěna ve stavebním materiálu. Kužel proti prochladnutí na špičce hmoždinky vytváří tepelnou bariéru a drží vnější upevnění. TherMax upevňuje lehká břemena, jako jsou světla, poštovní schránky nebo hromosvody, do betonu, pórobetonu a zdiva z plných a děrovaných cihel.
Čísla materiálu
Objednací číslo
45689FIS
EAN
4006209456897
UBB
500616728662
UNSPSC
31162400
Výrobní číslo položky
45689
Stáhnout další informace
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce