Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
51292FIS
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
Fischer thermax 16/170 m12 (2) stand-off inst.
Přidat do katalogu
Objednací číslo
51292FIS
Tvar hlavy
Konec závitu
Ochrana povrchu
Zinková
S hmoždinkou
Ne
Délka (mm)
360
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Konec závitu
Ochrana povrchu
Zinková
S hmoždinkou
Ne
Délka (mm)
360
Materiál
Ocel
Velikost závitu (metrická)
12
S maticí
Ano
S podložkou
Ano
S krytem
Ne
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
1157.1
Info
Suitable for concrete, solid brick, sand lime solid bricks, perforated bricks, sand lime perforated bricks, hollow blocks, solid pumice, aircrete, natural stone etc.
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Stojanový izolační systém fischer TherMax je řešením pro upevnění do vnějších stěn bez tepelného mostu v ETICS. Systém se skládá ze speciální kotevní tyče z pozinkované oceli s kuželem vyztuženým skelnými vlákny, závitových kolíků a kotevních pouzder pro upevnění do děrovaných cihel. V kombinaci s injektážní maltou fischer FIS EM Plus, FIS V, FIS SB a FIS Green je systém schválen pro mnoho různých stavebních materiálů. Kotevní tyč s kuželem vyztuženým skelnými vlákny si sama prorazí cestu omítkou do izolace. Kotevní tyč je ukotvena v kotevním pouzdře pomocí injekční malty ve stavebním materiálu. Kužel na konci kotevní tyče vytváří tepelnou bariéru a drží závitový kolík z nerezové oceli pro vnější upevnění. TherMax upevňuje těžká břemena, jako jsou markýzy, klimatizační zařízení a satelitní systémy, do betonu, pórobetonu a zdiva z plných a děrovaných cihel.
Čísla materiálu
Objednací číslo
51292FIS
EAN
4006209512913
UBB
500616756044
UNSPSC
31162400
Výrobní číslo položky
51292
Stáhnout další informace
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce