text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer thermax 10/180 m6 stand-off inst.

Objednací číslo 45696FIS
Tvar hlavy Jiný
Ochrana povrchu Zinková
Průměr šachty (mm) 10
S hmoždinkou Ano
Materiál Ocel

Specifikace

Tvar hlavy Jiný
Ochrana povrchu Zinková
Průměr šachty (mm) 10
S hmoždinkou Ano
Materiál Ocel
Velikost závitu (metrická) 6
S maticí Ne
S podložkou Ne
S krytem Ano
Barevné krytí Bílá
Značka Fischer
Váha kusu (g) 104.615
Info
  • Suitable for concrete, solid brick, sand lime solid bricks, perforated bricks, sand lime perforated bricks, hollow blocks, solid pumice, aircrete, natural stone etc.

Popis

Stojanový izolační systém fischer TherMax 10 je řešením pro upevnění do vnějších stěn bez tepelného mostu v ETICS. Šroub s hmoždinkou vyztuženou skelnými vlákny si sám prorazí cestu omítkou do izolace. Při montáži se hmoždinkový šroub pootočí do univerzálního upevňovacího prvku UX, a tím je zajištěn ve stavebním materiálu. Kužel proti prochladnutí na špičce hmoždinky vytváří tepelnou bariéru a drží vnější upevnění. TherMax upevňuje lehká břemena, jako jsou světla, poštovní schránky nebo hromosvody, do betonu, pórobetonu a zdiva z plných a děrovaných cihel.

Čísla materiálu

Objednací číslo 45696FIS
EAN 4006209456965
UBB 500616729322
UNSPSC 31162400
Výrobní číslo položky 45696
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.