text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer thermax 10/100 m10 abstandsmontagesystem

Numero articolo 45702FIS
Tvar hlavy Jiný
Ochrana povrchu Zinková
Průměr šachty (mm) 10
S hmoždinkou Ano
Materiál Ocel

Specifiche

Tvar hlavy Jiný
Ochrana povrchu Zinková
Průměr šachty (mm) 10
S hmoždinkou Ano
Materiál Ocel
Velikost závitu (metrická) 10
S maticí Ne
S podložkou Ne
S krytem Ano
Barevné krytí Bílá
Značka Fischer
Váha kusu (g) 63.59
Info
  • Suitable for concrete, solid brick, sand lime solid bricks, perforated bricks, sand lime perforated bricks, hollow blocks, solid pumice, aircrete, natural stone etc.

Descrizione

Stojanový izolační systém fischer TherMax 10 je řešením pro upevnění do vnějších stěn bez tepelného mostu v ETICS. Šroub s hmoždinkou vyztuženou skelnými vlákny si sám prorazí cestu omítkou do izolace. Při montáži se hmoždinkový šroub pootočí do univerzálního upevňovacího prvku UX, a tím je zajištěn ve stavebním materiálu. Kužel proti prochladnutí na špičce hmoždinky vytváří tepelnou bariéru a drží vnější upevnění. TherMax upevňuje lehká břemena, jako jsou světla, poštovní schránky nebo hromosvody, do betonu, pórobetonu a zdiva z plných a děrovaných cihel.

Numeri di articolo

Numero articolo 45702FIS
EAN 4006209457023
UBB 500616729736
UNSPSC 31162400
Nr articolo produttore  45702
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.