text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer termoz cn 8/290 neutrální


Hřebík fischer termoz CN je ideální pro bezpečné upevnění tlakově odolné izolace o tloušťce 400 mm, jako jsou desky z polystyrenu nebo minerální vlny, lehké desky z dřevité vlny do betonu, plné a děrované cihly, lehký beton z kameniva a pórobeton. Evropské technické posouzení zaručuje bezpečné uchycení. fischer termoz CN se skládá z šedého hmoždinkového

Objednací číslo 507427FIS
Délka (mm) 288
Průměr vrtaného otvoru (mm) 8
Značka Fischer
Kotouč ø (mm) 60
ETA-Certifikát Yes
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 288
Průměr vrtaného otvoru (mm) 8
Značka Fischer
Kotouč ø (mm) 60
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 39.532
Info
  • HM4x32/ HM5x37/ HM6x37/ HM6x80 delivered without screw.
  • HM8x55SS With hexagon head screw. Assembly only by using professional nippers HM Z 1.

Popis

Hřebík fischer termoz CN je ideální pro bezpečné upevnění tlakově odolné izolace o tloušťce 400 mm, jako jsou desky z polystyrenu nebo minerální vlny, lehké desky z dřevité vlny do betonu, plné a děrované cihly, lehký beton z kameniva a pórobeton. Evropské technické posouzení zaručuje bezpečné uchycení. fischer termoz CN se skládá z šedého hmoždinkového pouzdra s připevněným kotoučem a složeného hřebíku. Hřebík termoz CN se osazuje kladivem. Spolu s malou hloubkou vyvrtaného otvoru to šetří čas a peníze při montáži. Ocelový hrot složeného hřebu zaručuje vysokou přídržnou sílu. Díky plochému hmoždinkovému kotouči lze nanášet levnou tenkou zesílenou vrstvu omítky.

Čísla materiálu

Objednací číslo 507427FIS
EAN 4048962081077
UBB 500616753728
UNSPSC 31162103
Výrobní číslo položky 507427
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.