text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer termoz cn 8/110 neutrální

Objednací číslo 507418FIS
Délka (mm) 108
Průměr vrtaného otvoru (mm) 8
Značka Fischer
Kotouč ø (mm) 60
Klíčové vlastnosti Functioning - Hammerset fixings for the installation of ETIC-Systems in all standard masonry materials. - By hammering in the compound nail, the fixing is anchored into the substrate. - Quick and easy installation per hammering in the compound nail with a hammer. - Embedment depth of min. 35 mm in the substrate is needed. - Non bearing layers such as adhesives and old render are to be included in the required useful length.

Specifikace

Délka (mm) 108
Průměr vrtaného otvoru (mm) 8
Značka Fischer
Kotouč ø (mm) 60
Klíčové vlastnosti Functioning - Hammerset fixings for the installation of ETIC-Systems in all standard masonry materials. - By hammering in the compound nail, the fixing is anchored into the substrate. - Quick and easy installation per hammering in the compound nail with a hammer. - Embedment depth of min. 35 mm in the substrate is needed. - Non bearing layers such as adhesives and old render are to be included in the required useful length.
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 19.377
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Popis

Systém fischer termoz CN je ideální pro bezpečné upevnění tlakově odolné izolace o tloušťce 400 mm, jako jsou desky z polystyrenu nebo minerální vlny, lehčené desky z dřevité vlny v betonu, plné a děrované cihly, lehčený beton a pórobeton. Evropské technické posouzení zaručuje bezpečné uchycení. fischer termoz CN se skládá z šedého hmoždinkového pouzdra s připevněným kotoučem a složeného hřebíku. Hřebík termoz CN se osazuje kladivem. Spolu s malou hloubkou vyvrtaného otvoru to šetří čas a peníze při montáži. Ocelový hrot složeného hřebu zaručuje vysokou přídržnou sílu. Díky plochému hmoždinkovému kotouči lze nanášet levnou tenkou zesílenou vrstvu omítky.

Čísla materiálu

Objednací číslo 507418FIS
EAN 4048962080988
UBB 500616752811
UNSPSC 31162101
Výrobní číslo položky 507418
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.