text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer tam 8x55 nl


Hadicová kotva fischer TA M NL je objímková kotva s vnitřním závitem vhodná pro dočasné upevnění do dutých betonových desek. Optimalizovaná geometrie kotvy minimalizuje energii potřebnou k instalaci. Při montáži je kužel vtažen do rozpěrné objímky, která se následně rozprostře do stěny kanálu. Trojité rozpěrné pouzdro zaručuje rovnoměrné rozložení zatíž

Objednací číslo 94427FIS
Průměr
Délka (mm) 55
Velikost závitu (metrická) 8
Průměr vrtaného otvoru (mm) 12
Vzpěry Dělená kotva
Baleno po 1

Specifikace

Průměr M8
Délka (mm) 55
Velikost závitu (metrická) 8
Průměr vrtaného otvoru (mm) 12
Vzpěry Dělená kotva
Model kotvy Vnější závit
Značka Fischer
Váha kusu (g) 46.8
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • dd = Embedment depth.
  • df = Anchor diameter.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.

Popis

Hadicová kotva fischer TA M NL je objímková kotva s vnitřním závitem vhodná pro dočasné upevnění do dutých betonových desek. Optimalizovaná geometrie kotvy minimalizuje energii potřebnou k instalaci. Při montáži je kužel vtažen do rozpěrné objímky, která se následně rozprostře do stěny kanálu. Trojité rozpěrné pouzdro zaručuje rovnoměrné rozložení zatížení. Po demontáži nezůstávají ve vrtaném otvoru žádné vyčnívající části, čímž se předchází riziku nehod.

Čísla materiálu

Objednací číslo 94427FIS
EAN 8001132944271
UBB 500616790779
UNSPSC 31161607
Výrobní číslo položky 94427
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.