text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ta m6 inox


Těžká kotva fischer TA M je kotva s vnitřním závitem pro předsazenou montáž vyrobená z pozinkované oceli. Při instalaci se kužel vtáhne do rozpěrné objímky a rozpíná se proti stěně otvoru. Plastový kryt chrání závit před znečištěním. Tím je zajištěna jeho funkčnost. Kotva pro vysoké zatížení je ideální pro upevnění zařízení pro ochranu proti pádu, systé

Objednací číslo 508700FIS
Šroubový systém Jiný
Délka (mm) 45
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 6
Průměr vrtaného otvoru (mm) 10
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Jiný
Délka (mm) 45
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 6
Průměr vrtaného otvoru (mm) 10
Počet podložek 0
Upevňovací ustanovení Jiný
Vzpěry Dělená kotva
Počet matic 0
S límcem Ne
Model kotvy Vnější závit
Značka Fischer
Váha kusu (g) 10.82
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • dd = Embedment depth.
  • df = Anchor diameter.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.

Popis

Těžká kotva fischer TA M je kotva s vnitřním závitem pro předsazenou montáž vyrobená z pozinkované oceli. Při instalaci se kužel vtáhne do rozpěrné objímky a rozpíná se proti stěně otvoru. Plastový kryt chrání závit před znečištěním. Tím je zajištěna jeho funkčnost. Kotva pro vysoké zatížení je ideální pro upevnění zařízení pro ochranu proti pádu, systémů a strojů v neprasklém betonu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 508700FIS
EAN 4048962094923
UBB 500616754486
UNSPSC 31161607
Výrobní číslo položky 508700
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.