text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer těžká kotva ta m8 t/25


Těžkotonážní kotva fischer TA M-T je průvlaková kotva pro časově úspornou průchozí montáž z pozinkované oceli. Při instalaci se kužel vtáhne do rozpěrné objímky a rozpíná se proti stěně otvoru. Těžká kotva je ideální pro upevnění konzol, žebříků a ocelových konstrukcí v neprasklém betonu.

Objednací číslo 90268FIS
Průměr
Šířka klíče (mm) 13
Délka (mm) 84
Velikost závitu (metrická) 8
Průměr vrtaného otvoru (mm) 12
Baleno po 1

Specifikace

Průměr M8
Šířka klíče (mm) 13
Délka (mm) 84
Velikost závitu (metrická) 8
Průměr vrtaného otvoru (mm) 12
Vzpěry Dělená kotva
Efektivní hloubka ukotvení (mm) 45
Max. tloušťka upnutí (mm) 25
Model kotvy Vnější závit
Značka Fischer
Klíčové vlastnosti Functioning - The TA M-T is suitable for push-through installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - The hexagonal head of the TA M-BP is tightened until it breaks off.
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 62.668
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Popis

Těžkotonážní kotva fischer TA M-T je průvlaková kotva pro časově úspornou průchozí montáž z pozinkované oceli. Při instalaci se kužel vtáhne do rozpěrné objímky a rozpíná se proti stěně otvoru. Těžká kotva je ideální pro upevnění konzol, žebříků a ocelových konstrukcí v neprasklém betonu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 90268FIS
EAN 4006209902684
UBB 500616785902
UNSPSC 31161607
Výrobní číslo položky 90268
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.