text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer těžká kotva ta m8 bp


Těžká kotva fischer TA M-T BP je průvlaková kotva pro časově úspornou průchozí montáž vyrobená z pozinkované oceli. Při instalaci se kužel vtáhne do rozpěrné objímky a rozpíná se proti stěně otvoru. Šestihranný ovladač se používá tak dlouho, jak je potřeba, aby se kužel kontrolovaně odlomil. Odolná kotva je ideální pro upevnění předmětů, které jsou nách

Objednací číslo 90265FIS
Průměr
Šířka klíče (mm) 13
Délka (mm) 84
Velikost závitu (metrická) 8
Průměr vrtaného otvoru (mm) 12
Baleno po 1

Specifikace

Průměr M8
Šířka klíče (mm) 13
Délka (mm) 84
Velikost závitu (metrická) 8
Průměr vrtaného otvoru (mm) 12
Vzpěry Dělená kotva
Efektivní hloubka ukotvení (mm) 45
Max. tloušťka upnutí (mm) 25
Model kotvy Vnější závit
Značka Fischer
Klíčové vlastnosti Functioning - The TA M-T is suitable for push-through installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - The hexagonal head of the TA M-BP is tightened until it breaks off.
Váha kusu (g) 68.38
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Popis

Těžká kotva fischer TA M-T BP je průvlaková kotva pro časově úspornou průchozí montáž vyrobená z pozinkované oceli. Při instalaci se kužel vtáhne do rozpěrné objímky a rozpíná se proti stěně otvoru. Šestihranný ovladač se používá tak dlouho, jak je potřeba, aby se kužel kontrolovaně odlomil. Odolná kotva je ideální pro upevnění předmětů, které jsou náchylné ke krádeži, jako jsou lavičky nebo stojany na kola na veřejných prostranstvích, nebo pro ochranné mříže.

Čísla materiálu

Objednací číslo 90265FIS
EAN 4006209902653
UBB 500616785746
UNSPSC 31161607
Výrobní číslo položky 90265
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.