text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer těžká kotva ta m12


Těžká kotva fischer TA M je kotva s vnitřním závitem pro předsazenou montáž vyrobená z pozinkované oceli. Při instalaci je kužel vtažen do rozpěrné objímky a rozpíná se proti stěně otvoru. Plastový kryt chrání závit před znečištěním. Tím je zajištěna jeho funkčnost. Kotva pro vysoké zatížení je ideální pro upevnění zařízení pro ochranu proti pádu, systé

Objednací číslo 90248FIS
Průměr
Šroubový systém Jiný
Min. hloubka vrtaného otvoru (mm) 105
Délka (mm) 86
Typ závitu Metrické
Baleno po 1

Specifikace

Průměr M12
Šroubový systém Jiný
Min. hloubka vrtaného otvoru (mm) 105
Délka (mm) 86
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 12
Průměr vrtaného otvoru (mm) 18
Počet podložek 0
Upevňovací ustanovení Jiný
Vzpěry Dělená kotva
Efektivní hloubka ukotvení (mm) 70
Počet matic 0
S límcem Ne
Model kotvy Vnější závit
Značka Fischer
Klíčové vlastnosti Functioning - The TAM is suitable for pre-positioned installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - For correct installation, it must be ensured that the pre-positioned anchor TA M can be supported on the attachment, or that the threaded rod is countered. - Determining the screw length l s : Screw length l s = Length of fixing + Thickness of fixture t fix + Thickness of washer.
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 56.316
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Popis

Těžká kotva fischer TA M je kotva s vnitřním závitem pro předsazenou montáž vyrobená z pozinkované oceli. Při instalaci je kužel vtažen do rozpěrné objímky a rozpíná se proti stěně otvoru. Plastový kryt chrání závit před znečištěním. Tím je zajištěna jeho funkčnost. Kotva pro vysoké zatížení je ideální pro upevnění zařízení pro ochranu proti pádu, systémů a strojů v neprasklém betonu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 90248FIS
EAN 4006209902486
UBB 500616785258
UNSPSC 31161607
Výrobní číslo položky 90248
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.