text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sxr 8x120 zástrčka

Objednací číslo 506199FIS
Barva Šedé
Design Univerzální kotevní hmoždinka
Ochrana povrchu Jiný
Se šroubem Ne
Délka (mm) 120

Specifikace

Barva Šedé
Design Univerzální kotevní hmoždinka
Ochrana povrchu Jiný
Se šroubem Ne
Délka (mm) 120
Materiál Plast
Průměr vrtaného otvoru (mm) 8
Hloubka vyvrtaného otvoru (mm) 130
Vhodné pro plynobeton Ano
Vhodný pro šroub pro autobusy Ano
S okrajem Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro vápenopískové cihly Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Vhodné pro upevnění pomocí kabelových stahovacích pásků Ne
Vhodné pro sádrokartonové desky Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Průchozí montáž Ano
Předsazená instalace Ne
Rozložená instalace Ne
Vhodné pro pórobeton Ano
Vhodný pro vláknité/třískové desky Ne
Vhodné pro plné cihly Ano
Vhodné pro svislé cihly s vývrtem Ano
Značka Fischer
Váha kusu (g) 4.105
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Popis

Rámové upevnění fischer SXR je hmoždinka vyrobená z vysoce kvalitního nylonu. Díky speciální geometrii hmoždinky lze SXR použít do plných i dutých stavebních materiálů. Díky malé kotevní hloubce pouhých 50 mm lze rámové upevnění použít obzvláště hospodárně. Rámové upevnění fischer SXR je vhodné pro upevnění dřevěných podkonstrukcí, věšáků a kuchyňských skříněk.

Čísla materiálu

Objednací číslo 506199FIS
EAN 4048962072860
UBB 500616751748
UNSPSC 31162400
Výrobní číslo položky 506199
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.