Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
506198FIS
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
Fischer sxr 8x100 zástrčka
Přidat do katalogu
Objednací číslo
506198FIS
Barva
Šedé
Design
Univerzální kotevní hmoždinka
Ochrana povrchu
Jiný
Se šroubem
Ne
Délka (mm)
100
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Šedé
Design
Univerzální kotevní hmoždinka
Ochrana povrchu
Jiný
Se šroubem
Ne
Délka (mm)
100
Materiál
Plast
Průměr vrtaného otvoru (mm)
8
Hloubka vyvrtaného otvoru (mm)
110
Vhodné pro plynobeton
Ano
Vhodný pro šroub pro autobusy
Ano
S okrajem
Ano
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro vápenopískové cihly
Ano
Vhodné pro přírodní kámen
Ano
Vhodné pro upevnění pomocí kabelových stahovacích pásků
Ne
Vhodné pro sádrokartonové desky
Ne
Vhodné pro dřevo
Ne
Průchozí montáž
Ano
Předsazená instalace
Ne
Rozložená instalace
Ne
Vhodné pro pórobeton
Ano
Vhodný pro vláknité/třískové desky
Ne
Vhodné pro plné cihly
Ano
Vhodné pro svislé cihly s vývrtem
Ano
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
3.554
Info
Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Rámové upevnění fischer SXR je hmoždinka vyrobená z vysoce kvalitního nylonu. Díky speciální geometrii hmoždinky lze SXR použít do plných i dutých stavebních materiálů. Díky malé kotevní hloubce pouhých 50 mm lze rámové upevnění použít obzvláště hospodárně. Rámové upevnění fischer SXR je vhodné pro upevnění dřevěných podkonstrukcí, věšáků a kuchyňských skříněk.
Čísla materiálu
Objednací číslo
506198FIS
EAN
4048962072853
UBB
500616751664
UNSPSC
31162400
Výrobní číslo položky
506198
Stáhnout další informace
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce