Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
46337FIS
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
Fischer sxr 10x230 upevnění rámu fusaku
Přidat do katalogu
Objednací číslo
46337FIS
Barva
Šedé
Design
Univerzální kotevní hmoždinka
Ochrana povrchu
Jiný
Se šroubem
Ano
Délka (mm)
230
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Šedé
Design
Univerzální kotevní hmoždinka
Ochrana povrchu
Jiný
Se šroubem
Ano
Délka (mm)
230
Materiál
Plast
Průměr vrtaného otvoru (mm)
10
Hloubka vyvrtaného otvoru (mm)
240
Vhodné pro plynobeton
Ano
Vhodný pro šroub pro autobusy
Ano
S okrajem
Ano
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro vápenopískové cihly
Ano
Vhodné pro přírodní kámen
Ano
Vhodné pro upevnění pomocí kabelových stahovacích pásků
Ne
Vhodné pro sádrokartonové desky
Ne
Vhodné pro dřevo
Ne
Průchozí montáž
Ano
Předsazená instalace
Ne
Rozložená instalace
Ne
Vhodné pro pórobeton
Ano
Vhodný pro vláknité/třískové desky
Ne
Vhodné pro plné cihly
Ano
Vhodné pro svislé cihly s vývrtem
Ano
Značka
Fischer
ETA-Certifikát
Yes
Váha kusu (g)
84.186
Info
Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Upevnění rámu fischer SXR-FUS je hmoždinka z vysoce kvalitního nylonu spolu s předmontovaným šestihranným šroubem fischer a tvarovanou podložkou. Díky speciální geometrii hmoždinky SXR ji lze použít v plných i dutých stavebních materiálech. Díky malé kotevní hloubce pouhých 50 mm lze s rámovým upevněním zacházet obzvláště hospodárně při vícenásobném upevnění nenosných systémů. Rámové upevnění fischer SXR-FUS se doporučuje zejména se šestihranným šroubem a tvarovanou podložkou pro upevnění kovových konstrukcí.
Čísla materiálu
Objednací číslo
46337FIS
EAN
4006209463376
UBB
500616734017
UNSPSC
31162400
Výrobní číslo položky
46337
Stáhnout další informace
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce