text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sxr 10x230 t upevnění rámu

Objednací číslo 46270FIS
Barva Šedé
Design Univerzální kotevní hmoždinka
Ochrana povrchu Jiný
Se šroubem Ano
Délka (mm) 230

Specifikace

Barva Šedé
Design Univerzální kotevní hmoždinka
Ochrana povrchu Jiný
Se šroubem Ano
Délka (mm) 230
Materiál Plast
Průměr vrtaného otvoru (mm) 10
Hloubka vyvrtaného otvoru (mm) 240
Vhodné pro plynobeton Ano
Vhodný pro šroub pro autobusy Ano
S okrajem Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro vápenopískové cihly Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Vhodné pro upevnění pomocí kabelových stahovacích pásků Ne
Vhodné pro sádrokartonové desky Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Průchozí montáž Ano
Předsazená instalace Ne
Rozložená instalace Ne
Vhodné pro pórobeton Ano
Vhodný pro vláknité/třískové desky Ne
Vhodné pro plné cihly Ano
Vhodné pro svislé cihly s vývrtem Ano
Značka Fischer
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 70.788
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Popis

Upevnění rámu fischer SXR-T je hmoždinka z vysoce kvalitního nylonu spolu s předmontovaným bezpečnostním šroubem fischer se zápustnou hlavou. Díky speciální geometrii hmoždinky lze SXR použít v plných i dutých stavebních materiálech. Díky malé kotevní hloubce pouhých 50 mm lze s rámovým upevněním zacházet obzvláště hospodárně při vícenásobném upevňování nenosných systémů. Rámové upevnění fischer SXR-T se doporučuje zejména s vrutem se zápustnou hlavou pro upevnění dřevěných konstrukcí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 46270FIS
EAN 4006209462706
UBB 500616732110
UNSPSC 31162400
Výrobní číslo položky 46270
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.