Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
46274FIS
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
Fischer sxr 10x100 t r upevnění rámu
Přidat do katalogu
Objednací číslo
46274FIS
Barva
Šedé
Design
Univerzální kotevní hmoždinka
Ochrana povrchu
Jiný
Se šroubem
Ano
Délka (mm)
100
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Šedé
Design
Univerzální kotevní hmoždinka
Ochrana povrchu
Jiný
Se šroubem
Ano
Délka (mm)
100
Materiál
Plast
Průměr vrtaného otvoru (mm)
10
Hloubka vyvrtaného otvoru (mm)
110
Vhodné pro plynobeton
Ano
Vhodný pro šroub pro autobusy
Ano
S okrajem
Ano
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro vápenopískové cihly
Ano
Vhodné pro přírodní kámen
Ano
Vhodné pro upevnění pomocí kabelových stahovacích pásků
Ne
Vhodné pro sádrokartonové desky
Ne
Vhodné pro dřevo
Ne
Průchozí montáž
Ano
Předsazená instalace
Ne
Rozložená instalace
Ne
Vhodné pro pórobeton
Ano
Vhodný pro vláknité/třískové desky
Ne
Vhodné pro plné cihly
Ano
Vhodné pro svislé cihly s vývrtem
Ano
Značka
Fischer
ETA-Certifikát
Yes
Váha kusu (g)
33.992
Info
Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Upevnění rámu fischer SXR-T A4 je hmoždinka z vysoce kvalitního nylonu spolu s předmontovaným bezpečnostním šroubem fischer se zápustnou hlavou. Díky speciální geometrii hmoždinky SXR ji lze použít v plných i dutých stavebních materiálech. Díky malé kotevní hloubce pouhých 50 mm lze s upevněním rámu zacházet obzvláště hospodárně při vícenásobném upevnění nenosných systémů. Rámové upevnění fischer SXR-T A4 se doporučuje zejména s vrutem se zápustnou hlavou pro upevnění dřevěných konstrukcí.
Čísla materiálu
Objednací číslo
46274FIS
EAN
4006209462744
UBB
500616732458
UNSPSC
31162400
Výrobní číslo položky
46274
Stáhnout další informace
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce