text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sxr 10x100 fus r upevnění rámu

Objednací číslo 46342FIS
Barva Šedé
Design Univerzální kotevní hmoždinka
Ochrana povrchu Jiný
Se šroubem Ano
Délka (mm) 100

Specifikace

Barva Šedé
Design Univerzální kotevní hmoždinka
Ochrana povrchu Jiný
Se šroubem Ano
Délka (mm) 100
Materiál Plast
Průměr vrtaného otvoru (mm) 10
Hloubka vyvrtaného otvoru (mm) 110
Vhodné pro plynobeton Ano
Vhodný pro šroub pro autobusy Ano
S okrajem Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro vápenopískové cihly Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Vhodné pro upevnění pomocí kabelových stahovacích pásků Ne
Vhodné pro sádrokartonové desky Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Průchozí montáž Ano
Předsazená instalace Ne
Rozložená instalace Ne
Vhodné pro pórobeton Ano
Vhodný pro vláknité/třískové desky Ne
Vhodné pro plné cihly Ano
Vhodné pro svislé cihly s vývrtem Ano
Značka Fischer
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 42.7
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Popis

Upevnění rámu fischer SXR-FUS A4 je hmoždinka z vysoce kvalitního nylonu spolu s předmontovaným šestihranným šroubem fischer a tvarovanou podložkou. Díky speciální geometrii hmoždinky SXR ji lze použít v plných i dutých stavebních materiálech. Díky malé kotevní hloubce pouhých 50 mm lze s upevněním rámu zacházet obzvláště hospodárně při vícenásobném upevnění nenosných systémů. Rámové upevnění fischer SXR-FUS A4 se doporučuje zejména se šestihranným šroubem a tvarovanou podložkou pro upevnění kovových konstrukcí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 46342FIS
EAN 4006209463420
UBB 500616651005
UNSPSC 31162400
Výrobní číslo položky 46342
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.