text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sgs 50-70 w2 hadicová spona


Vysoce kvalitní hadicová spona fischer SGS s rozsahem sevření 50-70 mm umožňuje utěsnění hadic nebo upevnění hadic k tryskám. Okraje lisovaného pásku poskytují spolehlivou ochranu proti poškození hadice. Krátká základna pouzdra umožňuje ideální nastavení a vysoké, rovnoměrně rozložené radiální síly na průměr hadice. Kombinovaný křížový závit zvyšuje fle

Objednací číslo 45525FIS
Šířka pásky (mm) 9
Span depth_MAX 70
Span depth_MIN 50
Baleno po 1

Specifikace

Šířka pásky (mm) 9
Span depth_MAX 70
Span depth_MIN 50

Popis

Vysoce kvalitní hadicová spona fischer SGS s rozsahem sevření 50-70 mm umožňuje utěsnění hadic nebo upevnění hadic k tryskám. Okraje lisovaného pásku poskytují spolehlivou ochranu proti poškození hadice. Krátká základna pouzdra umožňuje ideální nastavení a vysoké, rovnoměrně rozložené radiální síly na průměr hadice. Kombinovaný křížový závit zvyšuje flexibilitu instalace.

Čísla materiálu

Objednací číslo 45525FIS
EAN 4006209455258
UBB 500616807789
UNSPSC 31162906
Výrobní číslo položky 45525
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.