text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sgs 20-32 w2 hadicová spona


Vysoce kvalitní hadicová spona fischer SGS s rozsahem sevření 20-32 mm umožňuje utěsnění hadic nebo upevnění hadic k tryskám. Okraje lisovaného pásku poskytují spolehlivou ochranu proti poškození hadice. Krátká základna pouzdra umožňuje ideální nastavení a vysoké, rovnoměrně rozložené radiální síly na průměr hadice. Kombinovaný křížový závit zvyšuje fle

Objednací číslo 45521FIS
Šířka pásky (mm) 9
Span depth_MAX 32
Span depth_MIN 20
Baleno po 1

Specifikace

Šířka pásky (mm) 9
Span depth_MAX 32
Span depth_MIN 20

Popis

Vysoce kvalitní hadicová spona fischer SGS s rozsahem sevření 20-32 mm umožňuje utěsnění hadic nebo upevnění hadic k tryskám. Okraje lisovaného pásku poskytují spolehlivou ochranu proti poškození hadice. Krátká základna pouzdra umožňuje ideální nastavení a vysoké, rovnoměrně rozložené radiální síly na průměr hadice. Kombinovaný křížový závit zvyšuje flexibilitu instalace.

Čísla materiálu

Objednací číslo 45521FIS
EAN 4006209455210
UBB 500616807375
UNSPSC 31162906
Výrobní číslo položky 45521
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.